※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-SX-6 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777519 P-SX-6 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777519 P-SX-6 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777519 P-SX-6 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777519 P-SX-6 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777519

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57777519 品番 P-SX-6
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。

寸法BS(mm)51 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 錠前6本ピンシリンダー 用途引戸 シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする