※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
引戸鎌錠SXシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57777589
品番
SX-33 PSSサム
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
引戸
仕様
PSSサム ス2
種別
室内側:サムターン、室外側:サムターン
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
35〜41
錠前
サムターン
寸法BS(mm)
51
注意
※こちらの商品は室内側/室外側サムターンとなります。シリンダーは付属しておりません。