※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX-45 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777625 SX-45 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777625 SX-45 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777625 SX-45 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777625 SX-45 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777625

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)29〜43 仕様LXエマー,LXサム 注文コード57777625 品番SX-45
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適合扉厚・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

寸法BS(mm)51 用途引戸 仕様LXエマー,LXサム 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43 錠前非常解錠装置(エマーシル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする