※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57778077 品番ZSE40A-01-Y-M-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る

・IP65
・流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。
・ワンタッチ管継手付。

定格圧力範囲(kPa)0.0〜-101.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57777176
2020-09-28
用途:
ロボット吸着センサー
有限会社ハイテクノサービス 様

選定ミスだと思うのですが、コードが着いてなくM8の3ピンコネクタ別注で、納期が長くしかも届いたのはM8の4ピンのため、腹立たしく商品画像だけで注文したのがNG
仕方ない!他のセンサーに交換しました。残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする