ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 安全ベスト・タスキ
ACE GLOVE(エースグローブ)の 安全ベスト
ACE GLOVE(エースグローブ)の タスキ型 安全ベスト
リフレクティブベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57778955
品番
WS9024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅広な高輝度反射材で抜群の視認性!
着丈&胴回りは調整可能でショート丈にもアレンジできます。
伸縮性のあるゴム素材が体にフィットし、作業性もUP!!軽量&コンパクト仕様!折りたたんで持ち運べます。
用途
昼夜の警備、交通整理、工場内外での作業、建設、工事現場、サイクリング、ランニング、アウトドアシーン等に!
材質
ベルト:ポリエステル、ゴム 反射材:マイクロガラスビーズ バックル:ポリアセタール
サイズ
フリー
質量(g)
約125
着丈(cm)
〜60
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0308-71
胴回り(cm)
〜120