仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色赤
質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け