プレセット型トルクレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク測定範囲(N・m)20〜100 差込角(sq.)12.7 注文コード57779926 品番GW100-04
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトルク測定範囲・差込角など27種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02〜GW300-04は36枚ギア、GW600-06〜GW1000-08は40枚ギアです。

差込角(sq.)12.7 トルク測定範囲(N・m)20〜100 最小目盛0.5 寸法L(mm)446.9 寸法B(mm)33 寸法T1(mm)13.7 寸法T2(mm)44.5 質量(kg)1 測定方向 測定精度(%)±3 ギア数36枚ギア 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース 用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 寸法L2(mm)364 アズワン品番65-2013-30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 補修部品を設定しています。
※ 保管時には設定トルクを最低値にしてください。
※ラチェット部はユニオン機構ではありません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
自動車整備の各所締め付け
マキノオートガレージ 様

安心感と使いやすさ、さすがに、KTCブランドです。

対象商品:
57779935
2024-03-23
用途:
車両用タイヤ取り付け時のトルク管理

今まで使っていたプリセット型トルクレンチは@ロック機構はあるのだが締め付け時プリセットトルクが動いてしまう。Aトルク目盛りが判り難くトルクセッティングにストレス感じる等の難があったので今回新規購入した。価格は高いが前述した難点は全くなく、さすが一流工具メーカーの商品です。道具はケチっては駄目ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
57779935
2023-12-12
用途:
タイヤ交換
株式会社滋賀設計 様 (製造業)

非常に使いやすく、使用感もしっかりとあり、十分に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57779908
2022-12-21
用途:
自動車のDIY
運輸・通信業

はじめてトルクレンチを購入しました。プリセットも簡単で、非常に使いやすい製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする