差込角(sq.)9.5
測定範囲(N・m)0.2〜50
寸法X(mm)103
寸法Y(mm)108
寸法Z(mm)37.7
寸法H1(mm)63
寸法H2(mm)10
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)90
寸法D3(mm)74
寸法d(mm)6.3
質量(kg)0.9
測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)
測定方向左右方向
データ出力RS232C、USB mini-B
電源ACアダプタまたは単三乾電池4本
セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。
主な用途日常点検
最小目盛(N・m)0.01
アズワン品番65-2007-74
最小表示単位(N・m)0.01