デジタルトルクチェッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57780005 品番 GECH200-04
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。
『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。

差込角(sq.)12.7 測定範囲(N・m)2〜200 寸法X(mm)103 寸法Y(mm)108 寸法Z(mm)37.7 寸法H1(mm)79 寸法H2(mm)15 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)110 寸法D3(mm)90 寸法d(mm)8.3 質量(kg)1.3 測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位) 測定方向左右方向 データ出力RS232C、USB mini-B 電源ACアダプタまたは単三乾電池4本 セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません) 用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。 主な用途日常点検 最小目盛(N・m)0.1 アズワン品番65-2007-75 最小表示単位(N・m)0.1
注意
※本製品は日常点検を目的とした製品です。
※合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチのメーカーに依頼されることをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする