3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57780285
品番
2245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
基材
軟質銅箔、35um
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.1
特性
導電性
用途
電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質
基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
茶褐色
サイズ
A4
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
61
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.005
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。
※加工元:3M特約加工販売店