導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57780337 品番AL-25DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ方向及び面方向の高い導電性
優れた初期接着力
なじみが良いため凸凹面に対応できる

用途
電子部品のグラウンディング用
除電ブラシ接着、グラウンディング用
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
基材軟質アルミ箔、25um テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)0.3 テープ厚さ(mm)0.12(剥離紙含む) 特性導電性 主な用途電気・電子用 サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
注意
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21006037
2019-02-10
用途:
導電性アルミテープの粘着材補強
製造業

加工しやすく、セパレータもはがしやすいのでお勧めです。

対象商品:
21006037
2018-07-05
用途:
静電気の除去

アルミ箔の両面テープの片方は簡単に剥がれたのですが、もう片方は苦労しました。粘着は片面だけでいいとおもいます。

対象商品:
21006037
2018-03-26
用途:
購入のきっかけは、愛車のアーシング
その他業種

導電性のある部品を貼り付けるために購入しました。普通の両面テープでは粘着面が絶縁されているので導電性であるコチラの商品を使用した次第です。
車以外の物でも工夫次第で用途はあると思います。効果の程は、検証中です。

対象商品:
21006037
2018-02-07
用途:
商品製作に使用しました。
製造業

ほんまに早く到着するんですね。すぐに制作でき感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする