プーさん デンタルキット(歯ブラシ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57783873 品番TRKS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

くまのプーさんとピグレットの歯みがきセット。自立するジョイント歯ブラシと、コップとして使えるケースのセット。

材質ケース/AS樹脂 歯ブラシ柄/ポリプロピレン キャップ/PET 毛/ナイロン イエロー 容量(mL)110 質量(g)55 長さ(cm)使用時14.5 収納時10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:7.3×5×11
注意
※ミニ歯磨き粉は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする