びっくり抗菌 トイレクリーナーケース付DX サトミツ棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57784029 品番BA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ ケース付き。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。

材質柄・リング・ケース/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 質量(g)202 寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8 ケース/高さ30×直径12 アズワン品番64-4003-92 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57784029
2021-03-18
用途:
トイレ便器の清掃

確かに汚れ落ちは良いような気がする。ケースも格納しやすくデザインもシンプルでよい。使用後の水切れに少し手間取るのと、柄があと10センチほど長ければ使いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする