びっくり抗菌 トイレクリーナーDX サトミツ棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57784038 品番BA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

水だけで汚れが落とせるトイレ掃除ブラシ。
「トイレクリーンマイスター」の佐藤満春さんが監修した「サトミツ棒」。
便器のフチ裏などの狭いところにもフィット。

材質柄・リング/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 質量(g)50 寸法(cm)ブラシ/全長39×ヘッド部直径8 アズワン品番64-4003-93 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57784038
2021-01-18
用途:
自宅の水洗トイレ
その他業種

柄が弱いと思ったが、ブラシの取り付け具合のようで、力を入れにくく感じます。水洗トイレだとどれでも汚れは落ちると思いますが、キズを付けない事が購入のきっかけです。水切れは確かに悪い、抗菌でも、洗って外に干したくなりますね。コスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする