グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
OAL:91
トラスコ品番
682-6390
注文コード
57784941
品番
8513 6.550
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
410
種類から選べます
他の種類を見る
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。
平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼、チタン合金
トラスコ品番
682-6390
全長(mm)
OAL:91
切削径(Φmm)
DC:6.55
フルート長(mm)
LCF:53
接続径(Φmm)
DCON:8