エムテートリマツ
エムテートリマツの 掃除用具
エムテートリマツの チリトリ
オールステンレスチリトリ(ハンディタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57786226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス製で錆にくく異物混入対策に最適
サイズ:本体/295×165×高さ55mm、柄長さ/160mm
質量:595g
材質:18-8ステンレス
淵折り込み無し
材質
18-8ステンレス
質量(g)
595
サイズ(mm)
本体/295×165×高さ55、柄長さ/160
繰り返し・詰め替え
対応