ZX1-VBK15LOZ-L 真空ユニット ZX1 SMC 57788516

真空ユニット ZX1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 電磁弁定格電圧(V)DC24 注文コード57788516 品番ZX1-VBK15LOZ-L
参考基準価格(税別)¥15,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は直管個別スペーサ・定格電圧・電磁弁定格電圧など225種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC24 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114) 破壊流量調整ニードル/ブラケットZX1-VAの場合:ロックナット付、ブラケットC付;ZX1-VBの場合:ロックナット付、ブラケットB付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応真空ポンプシステム
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする