PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 汎用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
57791117
品番
KIV 2SQ(TA) アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途
600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格
JIS C 3316
定格電圧(V)
600
電線許容電流(A)
17
色(絶縁体)
青
仕上外径(mm)
3.4
概算質量(kg/km)
28
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体外径(Φmm)
1.8
導体サイズ(mm
2
)
2
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表