導体サイズ(AWG[mm2])25
導体外径(Φmm)0.54
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
概算質量(kg/km)7.5
導体構成(本/mm)7/0.18
仕上外径(mm)2
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)110
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。