非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 57794249 品番 UL1691SW #30X1Cハイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。

導体サイズ(AWG[mm2])30 導体外径(Φmm)0.3 シース色 規格UL 758 AWM STYLE 1691 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 概算質量(kg/km)3.9 導体構成(本/mm)7/0.102 仕上外径(mm)1.44 静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)354 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000 耐電圧(V/min)AC500 用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする