非鉛耐熱PVCシールド線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード57794407 品番UL2405-SW/R #22X2 ハイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1 電気用品安全法:F
3.UL、CSA共用

用途電子、電気機器の内部配線。 規格UL 758, CSA C22.2 No.127 定格電圧(V)300 芯数(C)2 素線径(mm)シールド:0.16 色(絶縁体)白・赤 標準長さ(m)305 シース標準厚さ(mm)0.41 外径(mm)シールド:3.48 概算質量(kg/km)27.1 シース色 被覆外径(mm)4.3 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 絶縁体外径(mm)1.58 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 より合わせ外径(Φmm)3.16 導体サイズ(AWG[mm2])22
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする