非鉛耐熱PVCシールド線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード57795064 品番UL2481-SB #24X2C ハイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1 電気用品安全法:F
3.UL、CSA共用

導体サイズ(AWG[mm2])24 芯数(C)2 シース色 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 色(絶縁体)白・黒 概算質量(kg/km)34 導体構成(本/mm)11/0.16 仕上外径(mm)5.08 絶縁体外径(mm)1.43 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(A)(at 40℃)7.78 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)AC2000 標準長さ(m)153 用途耐熱性を要する電子、電気機器の内部配線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする