日立金属(旧日立電線)
日立金属(旧日立電線)の 電線/ケーブル
日立金属(旧日立電線)の FA用ケーブル
日立金属(旧日立電線)の 固定用ケーブル
非鉛耐熱PVCシールド線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
57795073
品番
UL2481-SB #26X2C ハイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1 電気用品安全法:F
3.UL、CSA共用
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
芯数(C)
2
シース色
灰
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
105
色(絶縁体)
白・黒・赤
概算質量(kg/km)
30
導体構成(本/mm)
7/0.16
仕上外径(mm)
4.82
絶縁体外径(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流(A)
(at 40℃)6.05
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
142
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
AC2000
標準長さ(m)
153
用途
耐熱性を要する電子、電気機器の内部配線。
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表