導体サイズ(AWG[mm2])24
芯数(C)3
シース色灰
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
色(絶縁体)白・黒・赤
概算質量(kg/km)39
導体構成(本/mm)11/0.16
仕上外径(mm)5.31
絶縁体外径(mm)1.43
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(A)(at 40℃)6.56
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)AC2000
標準長さ(m)153
用途耐熱性を要する電子、電気機器の内部配線。