PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の 電線/ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の FA用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)の 固定用ケーブル
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
18
注文コード
57795685
品番
UL3266 #18 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途
電子機器の内部配線。コイルの口出線。
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
(at 40℃)17.0
色(絶縁体)
青
仕上外径(mm)
2.03
標準長さ(m)
305
概算質量(kg/km)
11
絶縁抵抗(MΩ/km)
(at 15.6℃)50
導体構成(本/mm)
43/0.16
導体外径(Φmm)
1.21
定格温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
23.4
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
18
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表