曜日別特売
OSE-DA060U05-K 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機 57797945

OSE-DA060U05-K 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機 57797945
OSE-DA060U05-K 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機 57797945
OSE-DA060U05-K 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機 57797945

車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57797945品番OSE-DA060U05-K
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給
停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利
安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。

質量(g)本体…約120使用温度範囲(℃)-15~+55出力USB:DC5V 500mA最大出力(W)80(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)60(USB出力含む)周波数55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体サイズ(mm)幅64×高さ35×奥行125
注意
※DC12V車専用です。DC24V車(トラックなど)には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする