付属品動作確認用電池×1個(内蔵)、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約29(電池含む)
外形寸法(mm)(約)幅50×高さ50×厚さ24(クリップ部を含む)
電源DC1.5V LR1130ボタン電池×1個
検出方式振り子式
精度歩数:±5%以内(振動試験機による)※歩き方や、その他の原因により異なる場合があります
表示部液晶デジタル
機能節電:オートパワーオフ…約1分
表示内容歩数…0〜最大99999歩(1歩単位)※断続的な動きや雑振動をカウントしないよう、5歩以上連続して歩行しないとカウントしない設定にしてあります。/距離…〜最大999.99km、歩幅設定30cm〜150cm(2cm単位)/カロリー:〜最大999.99kcal、体重設定30kg〜135kg(1kg単位)
電池寿命約1年(新品電池使用、1日12時間使用した場合)