代表画像
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの 標準型ダイヤルゲージ
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
838-0299
注文コード
57798837
品番
TM-35-03F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
文字盤径(mm):39
トラスコ品番
838-0299
測定範囲(mm)
0〜5
測定力(N)
1.3以下
目盛仕様
0-50-100
最小表示(mm)
0.01
取付軸径(Φmm)
8