3/22より値下げ!現場を応援
代表画像
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの 標準型ダイヤルゲージ
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
838-0301
注文コード
57798855
品番
TM-35-04F
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
文字盤径(mm):39
トラスコ品番
838-0301
測定範囲(mm)
0〜5
測定力(N)
1.3以下
目盛仕様
0-50-100
最小表示(mm)
0.01
取付軸径(Φmm)
8