ZZYY3-45-07U-C4-J2D マニホールド ZZY SMC 57803112

マニホールド ZZY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57803112 品番ZZYY3-45-07U-C4-J2D
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る

真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可

給排気ブロックアセンブリ取付位置:U側:2〜10連、標準・内部パイロット仕様 A・Bポート管接続口径バルブのみ:Φ4ワンタッチ管継手 エジェクタ/バルブ合計連数7連 エジェクタの取付位置D側 エジェクタの数2連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする