※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K30 765 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 57804749 K30 765 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ 57804749

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6巻) 色番765 注文コード57804749 品番K30 765 2000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色番など248種類から選べます 他の種類を見る

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K30 長さ(m)2000 色番765 材質ポリエステル 品種TST 構成167dtex 1×3 繊度(dtex)555 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする