モールス信号付LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57808258 品番LC-SOS140-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,880

SOS救難モールス信号パターン点滅機能が付いたLEDヘッドライト
7種類の点灯モード
・遠くまで照らすセンターライト(明るさMID/HIGH/LOW、SOS救難モールス信号点滅)
・広く照らすサイドライト(明るさS-MID/S-LOW、点滅)
ライトの角度調整機能付
明るさ140lm(HIGH)
連続使用時間は約2(HIGH)〜55(LOW)時間
保護等級はIPX4
FL1 STANDARD(アメリカ可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 )HIGH基準クリア
単3形乾電池1本(別売)

付属品保証書付取扱説明書 ブラック 質量(g)約50(電池別) 電源単3形乾電池1本(別売) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで(センターライト):約2(明るさHIGH)、約7(明るさMID)、約55(明るさLOW)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×31×40(ヘッドバンド除く) 消費電流(mA)最大:約1000 光束(Lm)約140(※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX4(※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)) 照射距離(m)70 電球の種類白色系LED3個(LED交換不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57808258 LC-SOS140-K 26477160 LC-LW300RG-K LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機 LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする