付属品専用ACアダプター(コード長…1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約1030(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100〜240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約650(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約68.4
照度(Lux)約2100(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×315×270(通常使用時)
電球の種類LED×30灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可