曜日別特売
6873 シューズカバー タイベック(R) アゼアス 57808696

※着用例

6873 シューズカバー タイベック(R) アゼアス 57808696
6873 シューズカバー タイベック(R) アゼアス 57808696
6873 シューズカバー タイベック(R) アゼアス 57808696
6873 シューズカバー タイベック(R) アゼアス 57808696

シューズカバー タイベック(R)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底面の全長(cm)約33
内容量1パック(10足)注文コード57808696品番6873
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等サイズF仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は内縫い種別シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て底面の全長(cm)約33RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02920355
2020-12-21
用途: 掃除

大掃除用に毎年購入しております。できれば黒のカバーがあると嬉しいです

対象商品 : 02920355
2020-03-13
用途: 工場内作業
製造業

26センチの安全靴に取り付けるとギリギリで余裕が有りませんでした。
滑り止めが付いていないのできれいな床ではよく滑ります。

1が参考にしています
対象商品 : 02920364
2019-03-29
用途: 石綿除去作業時
建設業・工事業

価格は手ごろではあるが、やや薄く、破れやすいのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする