用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等サイズM適応身長(cm)152~164仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードヒモ付/裾折り返し/左胸ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート色白区分使い捨て機能耐水性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適応胸囲(cm)92~108縫い目形式内縫い