曜日別特売
1802 AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 57808924

※着用例

1802 AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 57808924
1802 AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 57808924

AZ CLEAN 1802シューズカバー(滑り止め付き)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50足)注文コード57808924品番1802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。

用途衛生用品サイズフリー仕様短靴型/履き口・靴底ゴム入/靴底マチなし/靴底寸法:約35cmトラスコ品番819-8880種別シューズカバー材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て底面の全長(cm)約35(ゴム入)滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 原状回復後の居室

2回目の購入です。コスパがいいのでリピートしました。
薄いですがすべり止めもついていて使いやすいです。

対象商品 : 57808924
2021-07-07
用途: クリーンルームの工事作業時
セイコーインスツル株式会社

滑り止めで安全性もあり、簡単にゴミ・埃対策が取れている。

対象商品 : 58375222
2020-10-08
用途: 安くて強いです
サービス業

前か後かわからないので、前後の区別があれば便利いい

1が参考にしています
対象商品 : 58375222
2020-09-04
用途: タンク内の清掃時

少し厚みは薄いが 使い捨てとなる物なので 品薄の時に低価格で購入できて良かったです

対象商品 : 57808924
2023-08-30
用途: 防災訓練の時に使用する。
大津シーハイツ自治会その他業種

防災訓練の時に体育館に入るときに使用した。予備のくつ、スリッパがいらなくなった。

2020-07-21
用途: 消毒作業時に
サービス業

滑りにくく、破れにくい。
脱着も簡単で使いやすいと思います。

対象商品 : 58375222
2018-01-19
用途: 校舎に靴を履き替えずに、入場できるようにする。
国立大学法人東京学芸大学教育・研究機関

研究発表会では、700名~1000名ほどの一般参加があり、靴箱やスリッパは足りない。靴袋を使用するより、手荷物が増えないシューズカバーが重宝される。1日しか使わないが、ある程度強度もあり、かさばらず、しかもリーズナブルでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 58375222
2015-05-17
用途: クリニックでの患者さまようスリッパがわり
ゆみレディースクリニック

同じかかくで、もう少し小さいさいずがあるといいです。女性しかしようしないので。   
使用した感じは、蒸れないし、すべらず、良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする