TSC-6874 タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアス 57808933 TSC-6874 タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアス 57808933

タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10足) 注文コード57808933 品番TSC-6874
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。

材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)、ポリウレタン(すべり止め部分) 用途粉じん対策 仕様ブーツ型/ヒモ付/すべり止め(ポリウレタン製)/靴底寸法:約33cm/縫い目は内縫い 種別シューズカバー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約33 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808933
2024-09-06
用途:
シャワー時のギブス保護
スズキ建設株式会社 様

足首怪我してギブスをつけた状態でシャワー浴びるために購入。大変重宝しました。ギャザーから多少のしみ込みはありますが、石鹸洗い流す時だけにすればさほど気にならなかった。片足だけで1か月の期間だったのでかなりの枚数が余りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする