CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017 CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017 CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017 CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017 CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017 CEA-2006DL LEDシーリングライト Series L 調色 アイリスオーヤマ 57824017

LEDシーリングライト Series L 調色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57824017 品番CEA-2006DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ワンランクアップの明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

消費電力(W)29 光束(Lm)約3300 適用畳数〜6畳 発光効率(Lm/W)113.7 付属品リモコン 質量(kg)1 直径(Φmm)450 高さ(mm)93 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズSeries L 主要材質ポリプロピレン、鋼板 機能調光・調色可、虫ガード、2ch機能、常夜灯 保証期間お買い上げ日より5年間 タイマー時間おやすみタイマー(30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です 光源色電球色〜昼光色相当 アズワン品番64-9306-07 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57824026
2023-06-14
用途:
天井の照明工事
不動産業

説明書に難ありますが、比較的簡単工事を完了出来ました。
結果的に経済的にお買い得感があります。再度の購入機会あれば利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする