消費電力(W)36光束(Lm)約4000適用畳数~8畳発光効率(Lm/W)111.1付属品リモコン質量(kg)1直径(Φmm)450高さ(mm)93電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズSeries L主要材質ポリプロピレン、鋼板機能調光・調色可、虫ガード、2ch機能、常夜灯保証期間お買い上げ日より5年間タイマー時間おやすみタイマー(30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です光源色電球色~昼光色相当アズワン品番64-9306-08LED寿命(時間)40000待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85電球の種類LED