消費電力(W)42
光束(Lm)約5200
適用畳数〜12畳
発光効率(Lm/W)123.8
付属品リモコン
質量(kg)1
直径(Φmm)450
高さ(mm)93
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSeries L
主要材質ポリプロピレン、鋼板
機能調光・調色可、虫ガード、2ch機能、常夜灯
保証期間お買い上げ日より5年間
タイマー時間おやすみタイマー(30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です
光源色電球色〜昼光色相当
アズワン品番64-9306-09
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED