- 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826756 - 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826756 - 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ 57826756

脚絆 帆布製 面ファスナー式

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57826756 品番 -
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。

用途
ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)約22 足首周り(cm)約51 ふくらはぎ周り(cm)約42 特性通気性 材質帆布 キナリ タイプマジック式 サイズL
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※本製品はズボンの裾の巻き込みや足首の擦れなどを防止する商品です。鋭利なものや尖ったものから足を保護するためのものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
カット機を使用する際のゲイター代わりに
製造業

木材をのこでカットする際に、おがくずが靴の中に入るのを防いでくれる。
有るのと無いのでは作業効率も変わってくる縁の下の力持ち。

2025-08-08
用途:
溶接等

面ファスナーの幅をもう少し広くして調節範囲を増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

工事で金物を加工する際足で金物を押さえてベビーサンダーで加工する為ナイロン製のズボンの裾が穴が空いてしまいます。そして靴の中に火の粉が入りいつも熱思いをしていたので購入しました。サイズも長さもちょうど良く、カット後はパンパン払うだけで直ぐ外す事が出来るので購入して良かったです。

2024-12-07
用途:
溶接とバイク

サンデー溶接で使おうと思い購入しました。先端に靴紐に引っ掛けるフックがありよくできていると感心しました(脚絆としては普通?)。あとはバイクに乗っているときに少々バックステップ気味の車輛ですとリアタイヤが巻き上げた小ジャリが靴内に入り込むのでこれを付けて乗ってみたらバッチリ改善されました。意外なところで役に立って儲けた感じです。

2024-10-17
用途:
無雪期の登山(白山)
農・林・水産業

雨天時のスパッツ代わりの目的で購入。雨予報はなかったが試し履き。
軽量で蒸れもなく、着脱も容易で外れることもなかった。
前部の靴紐にかけるフックが左右とも二日目でとれてしまった。延べ10時間も歩いていないので強度不足。
フックなくてもまくれ上がることもなく、このフックはなくてもよいのではないかと思う。

対象商品:
57826756
2024-04-27
用途:
溶接作業
山口工務店 様 (建設業・工事業)

スパッタや切り粉が裾や靴内に入らないので良いです。マジックテープで脱着がしやすく、サイズも選べたので使いやすいです。

対象商品:
57826765
2024-04-28
用途:
溶接作業
その他業種

溶接作業中、火傷防止のために購入しました。
LLサイズは若干大きかったですが、100均の便利ベルトを使って問題なく使えています。

対象商品:
57826756
2024-07-26
用途:
溶接作業時の足元保護に
株式会社三好エレベータ 様 (建設業・工事業)

Lを買いましたが、少し大きく感じました。
絞って使えるように、面ファスナーをを工夫してもらえるとより良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする