- 脚絆 帆布製 ボタン式 モノタロウ 57827648 - 脚絆 帆布製 ボタン式 モノタロウ 57827648 - 脚絆 帆布製 ボタン式 モノタロウ 57827648

脚絆 帆布製 ボタン式

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57827648 品番 -
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
足首に巻くことで異物混入などから保護します。

用途
ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)約22 足首周り(cm)約53 ふくらはぎ周り(cm)約44 材質帆布 キナリ タイプボタン式 サイズLL
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※本製品はズボンの裾の巻き込みや足首の擦れなどを防止する商品です。鋭利なものや尖ったものから足を保護するためのものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57827639
2024-04-16
用途:
山の木の間伐、下草狩りなど整備一般
農・林・水産業

概ね予想通りです。しかし、、前の引っ掛け詰めが期待以下に小さく、角度が緩いので、作業時何回か外れました。サイズを大きめの L にしていたので、託しあがるまでは無かった。サイズは目安が分からなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
57827648
2023-10-29
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

まとめ買い商品がもっと増えると、さらに良いと思います。

2023-01-31
用途:
工場内で様々

2セット購入したが、どちらも1ヶ月も経たない内に数ヶ所ボタンが外れた。
ボタン部分のカシメが悪過ぎ。
商品自体は安価であるが、ある程度の期間は使用出来ないと、逆に高くつく。

1人が参考にしています
対象商品:
57827639
2021-05-09
用途:
溶接
製造業

前回マジックテープタイプの脚絆を購入。テープ部分が悪くなるのが早かったので、こちらを試しに購入。マジックテープタイプとほぼ同じサイズを注文しましたが、こちらの方がかなり大きめでした。1サイズ小さめがいいのかも…

1人が参考にしています
対象商品:
57827639
2021-04-16
用途:
工場内の通常作業で使用。
製造業

薄い?というか、若干柔らかい。
サイズは、思ったより緩い、緩過ぎ。

一回り小さいモノを選んだ方がいいかな?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする