※本体画像

LT-NLET10D-HC LEDチューブライト オーム電機 57827806 LT-NLET10D-HC LEDチューブライト オーム電機 57827806 LT-NLET10D-HC LEDチューブライト オーム電機 57827806

LEDチューブライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 57827806 品番 LT-NLET10D-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当

光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)10 入力電流(A)0.17 全光束(Lm)1100 エネルギー消費効率(Lm/W)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)634×45×30 長さ(cm)63 質量(g)285 付属品固定用ネジ×2本、電源コード約2m×1本 用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
従業員用受付場所
運輸・通信業

これまでも同商品を使用しておりリピ買いになります。明るさも充分な上、設置も非常に簡単で見た目もシンプルで非常に気に言っています。

対象商品:
57827806
2023-11-07
用途:
8畳部屋の隅、暗い場所の照明追加
エクサ株式会社 様 (製造業)

照明の明るさが思っていたより広範囲で明るくなり、明るさはサイズで十分。

対象商品:
57827806
2023-05-10
用途:
常夜灯

安いのに明るくて製品の作りがていねいです。固定しないで色々なところにおいて常夜灯や作業灯代わりにしています。

対象商品:
57827815
2022-10-18
用途:
バイク修理等の作業

作業小屋の蛍光灯だけでは、バイクの高さでは作業が暗いので補助灯として購入しました。
取付け位置は床から2.5mの天井で、作業台辺りで800luxを目安に、光束(lm)÷面積(u)=照度(lx)に当て嵌めて、商品を選択しました。
取付けについては、説明書と同梱された物で済み、特に問題はありませんでした。
明るさについては、照度計が無いので計れませんが、以前より明るくなり、作業性が向上しました。

対象商品:
57827815
2022-04-22
用途:
店舗スポット照明
卸売・小売業

思ったより明るく
設置は簡単に出来ました
今後は耐久性を見ていきたいですね

対象商品:
57827806
2022-01-07
用途:
現場作業台の照明
建設業・工事業

意外と明るくて使い勝手が良い。電源ケーブルに照明スイッチも付いているので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする