TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
クイックフィットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57831044
品番
3QF-09
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。
TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
二面幅(mm)
9
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
26
材質
構造用鋼
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。