クイックフィットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57831078 品番 3QF-12
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。
TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。

二面幅(mm)12 差込角(mm)9.5 全長(mm)26 材質構造用鋼 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする