ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 空調用支持金具
吊りボルト中間用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57833167
品番
REY3453
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×25.40(Φ47)〜31.75(Φ53)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
100
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。