ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 空調用支持金具
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57833203
品番
REY3780
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):15.88(Φ37)、19.05(Φ41)×28.58(Φ70)〜38.10(Φ80)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
115
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。