NDH-14-20M 断熱ドレンホース(結露防止用) ネグロス電工 57833596

断熱ドレンホース(結露防止用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57833596 品番NDH-14-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

保温材(発泡ポリエチレン)を使用しているので、結露防
止に優れています。
天井内施工でも軽量で、直進性が優れています。
ホースを曲げても内部にしわがよらず、スムーズに水が
流れます。
内部に凹凸がないのでゴミ、ホコリ等による目づまりが
ありません。

材質ホース外装(軟質塩化ビニル)、ホース内装(軟質塩化ビニル)、保温材(発泡ポリエチレン) 厚さ(mm)(保温材)6 アイボリー 長さ(m)20 ホース内径(Φmm)14 ホース外径(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする