ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用部材
直線レースウェイ・蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
表面処理
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注文コード
57834567
品番
DPF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
表面処理・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2
質量(kg/m)
0.54
材質
JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
1.08
適合規格
(PS)E
表面処理
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
※個人宅への配送は出来ません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57834567
DPF1
11674328
DPF1
直線レースウェイ・蓋
ネグロス電工
1箱(10本)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります