※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6068-79 注文コード57835078 品番RTR14C-R
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14C●対辺(mm):22●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:65g アズワン品番65-6068-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする